Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE CRS 100-1360 FH DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER, 2.5-13.6N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496135
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     CRS 100-1360 FH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Antriebsgröße - Metrisch: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 137 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Drehmoment N-m: 2.5N-m bis 13.6N-m
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 22lb-in bis 120lb-in
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, drehmoment schraubendreher, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, CRS 100-1360 FH, 2496135, 249-6135
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 262,01*
    € 303,93*
    17 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 259,83*
    € 303,95*
    5 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 261,94*
    € 305,76*
    4 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 264,01*
    € 306,98*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 297,18*
    € 357,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 357,21*
    € 425,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,66*
    € 417,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 336,72*
    € 400,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 323,29*
    € 384,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,36*
    € 375,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,18*
    € 353,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    2093 U-10
    ab € 36,83*
    Ähnlich
    Gedore
    2093 U-20
    ab € 28,84*
    Ähnlich
    Gedore
    666-032-J
    ab € 15,44*
    Ähnlich
    Gedore
    666-042
    ab € 29,88*
    Ähnlich
    Gedore
    8612-050
    ab € 698,53*
    Ähnlich
    Gedore
    D 20 KMU-20
    ab € 95,63*
    Ähnlich
    Gedore
    ET2SKA 25
    ab € 3.475,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.