Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE PRIME 450 FH DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER, 0.5-4.5N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496131
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     PRIME 450 FH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 0.5N-m bis 4.5N-m
  • Antriebsgröße - Metrisch: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 138 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: 4.5in-lb bis 40in-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, PRIME 450 FH, 2496131, 249-6131
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 40,38*
    € 52,29*
    34 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 40,55*
    € 52,30*
    9 Tage
    41
    1
    € 4,95*
    ab € 40,57*
    € 52,33*
    7 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,45*
    ab € 41,16*
    € 52,91*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 62,49*
    € 80,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,17*
    € 95,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,66*
    € 93,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 77,09*
    € 91,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,80*
    € 87,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,07*
    € 83,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,58*
    € 80,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,49*
    € 74,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    2093 U-10
    ab € 36,86*
    Ähnlich
    Gedore
    2093 U-20
    ab € 28,91*
    Ähnlich
    Gedore
    666-032-J
    ab € 15,56*
    Ähnlich
    Gedore
    666-042
    ab € 30,02*
    Ähnlich
    Gedore
    8612-050
    ab € 695,91*
    Ähnlich
    Gedore
    D 20 KMU-20
    ab € 95,39*
    Ähnlich
    Gedore
    ET2SKA 25
    ab € 3.474,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.