Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC7.3154J50K35TR12 KONDENSATOR, 0.15æF, 50V, 5%, PPS, 2824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496091
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3154J50K35TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 3.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kemet folienkondensator 50v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMC7.3154J50K35TR12, 2496091, 249-6091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    € 5,90*
    ab € 2,63*
    € 3,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 7,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 2300 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.