Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 150nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 150nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 150nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC7.3154J50K35
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3154J50K35TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 2824
Alias: F125SP154J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,36*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 7,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 8.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.