Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC7.3104J50K33TR12 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 5%, PPS, 2824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496090
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3104J50K33TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMC7.3104J50K33TR12, 2496090, 249-6090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 2,20*
    € 2,79*
    2400
    € 5,90*
    ab € 2,45*
    € 3,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 5,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.