Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC Folienkondensator 100nF ±5% / 30 V ac, 50V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719074
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3104J50K33TR12
EAN/GTIN:
     5059043551661
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMC
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 3mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMC
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 3mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1719074, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMC73104J50K33TR12, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,79*
2400
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,10*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 5,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 6.975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.