Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76PN31004030J KONDENSATOR, 0.1æF, 630V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496005
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 150 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 6.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PN31004030J, 2496005, 249-6005
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,438*
    € 1,331*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,44*
    € 3,04*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,83*
    € 8,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.