Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 100nF ±5% / 630V dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351160
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN31004030J
EAN/GTIN:
     5059043611549
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1351160, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76PN31004030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,331*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,04*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 8,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.