Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R474R41505001K KONDENSATOR, 1.5æF, 10%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495872
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474R41505001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R47 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 440 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 225 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1.5 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, störschutzkondensator x2, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R474R41505001K, 2495872, 249-5872
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,84*
    € 4,45*
    € 6,90*
    ab € 1,96*
    € 7,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.