Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46KF268040P0M KONDENSATOR, 0.068æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495825
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF268040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R46 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 500 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, störschutzkondensator x2, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R46KF268040P0M, 2495825, 249-5825
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 6,90*
    ab € 0,138*
    € 0,177*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,164*
    € 0,575*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.