Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271YE6100MR30 KONDENSATOR, 0.1æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495801
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YE6100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PME271Y/P272 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, papierkondensator 0,1µf, papierkondensator, folienkondensator 100nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271YE6100MR30, 2495801, 249-5801
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,37*
    € 3,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 4,87*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,22*
    € 5,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,7953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.