Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YE6100MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YE6100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 30,5x12,1x19mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 400V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272EJ104M300A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 3,89*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,87*
2
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 5,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.