Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271YA4220MR30 KONDENSATOR, 2200PF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495786
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4220MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: PME271Y/P272 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, x2 entstörkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271YA4220MR30, 2495786, 249-5786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3001
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,358*
    € 1,283*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,06*
    € 3,77*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,04*
    € 5,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.