Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YA4220MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4220MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x3,9x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272HE222M300A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3001
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,358*
€ 1,283*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,77*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 5,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.