Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER 639826 LED-STIRNLEUCHTE 200LM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494847
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     639826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Strahlreichweite: 65 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: 2 weiße LEDs
  • Taschenlampe: Stirnlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 200 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ENERGIZER, 639826, 2494847, 249-4847
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 5,90*
    ab € 15,21*
    € 21,61*
    2 Tage
    30
    1
    € 2,90*
    ab € 16,54*
    € 23,63*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 24,88*
    € 35,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.