Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32746G-EVAL2 EVALUATIONSBOARD, MCU MIT DSP+FPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493814
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32746G-EVAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F7
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board STM32F746NG
  • Prozessorserie: Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32F746NG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, dsp, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32746G-EVAL2, 2493814, 249-3814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 644,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 644,84*
    € 767,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 631,00*
    € 750,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 606,89*
    € 722,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 597,83*
    € 711,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 585,64*
    € 696,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.