Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0612H9001 AXIALLÜFTER, 60MM, 12VDC, 17.6CFM, 37DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493601
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0612H9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 17.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0612H9001, 2493601, 249-3601
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 13,59*
    € 16,51*
    1
    € 8,95*
    ab € 12,11*
    € 17,75*
    1 Tag
    69
    1
    € 5,95*
    ab € 16,13*
    € 26,19*
    Lager 139
    81
    1
    € 14,99*
    ab € 19,91*
    € 40,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.