Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 60x60x10mm 12V 30m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116809
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0612H9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9GA0612H9001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=30 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=37 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=140 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 16,59*
1
€ 8,95*
ab € 13,48*
€ 19,64*
Lager 115
69
1
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 26,19*
1 Tag
81
1
€ 14,99*
ab € 19,85*
€ 40,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.