Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1552269 SENSORANSCHL., M12, PCB-STECKER, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1552269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    60
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 3,73*
    € 4,14*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,74084*
    € 4,15084*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,9145*
    € 4,3345*
    19 Tage
    unbekannt
    60
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 4,15*
    € 4,57*
    Lager 139
    39
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 7,20*
    € 15,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.