Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1552269


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1552269
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1552269
Artikel-Nr.:
     3517A-61874610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1552269
EAN/GTIN:
     4046356162104
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1552269

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 4,12*
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73084*
€ 4,13084*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9045*
€ 4,3145*
20 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 4,56*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,13084*
€ 4,9157
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73084*
€ 4,4397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 247,8504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.