Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SVPS10M KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVPS10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.22 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensatoren 10 uf 10 v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SVPS10M, 2491835, 249-1835
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 0,61*
    Lager 139
    1881
    5
    € 14,99*
    ab € 0,48*
    € 1,126*
    1 Tag
    1995
    1
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520A106M010ATE080
    ab € 0,303*
    Ähnlich
    Kemet
    T525A106M010ATE080
    ab € 0,262*
    Ähnlich
    Kemet
    T529P106M010AAE200
    ab € 0,349*
    Ähnlich
    Kemet
    T529P106M006AAE200
    ab € 0,332*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.