Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T529, SMD Polymerkondensator 10μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877135
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T529P106M010AAE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-10
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1mm
Serie = T529
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhm Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung 100 % stoßstromgeprüft Halogenfreies Epoxid Anwendungen Zu den Anwendungen gehören DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstation, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDs und USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Testgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromschienen, dicht bestückte Schaltungen mit Platzbeschränkungen, Mikroprozessorgesteuerte Entkoppelung und Hochstrom-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-10
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1mm
Serie:
T529
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1877135, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T529P106M010AAE200, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1720
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,069*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,51*
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 6,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 1.053,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
10SVPS10M
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.