| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2491148 Herst.-Nr.: T530X158M2R5ATE005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: X Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.005 ohmProduktpalette: T530 KO-CAP Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343] Rippelstrom: 7.3 ABetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 1500 µFQualifikation: - Spannung (DC): 2.5 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 4.3 mmProdukthöhe: 4 mmProduktlänge: 7.3 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T530X158M2R5ATE005, 2491148, 249-1148 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 25,00* | ab € 4,17* | € 5,27* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,73* | € 10,17* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|