Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 200535 BEUTEL, METALL INNEN, 304.8MM X 406.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484073
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     200535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 304.8 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,092* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.