Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N854N KNOPFMAGNET, SELBSTKLEBEND, DM 15MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483405
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N854N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Höhe: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, knopfmagnet, Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, N854N, 2483405, 248-3405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,08*
    € 45,77*
    Frei Haus
    ab € 58,47*
    € 91,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,77*
    € 54,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6016* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.