Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N851S KNOPFMAGNET, SELBSTKLEBEND, DM 8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483400
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N851S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Höhe: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, knopfmagnet, Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, N851S, 2483400, 248-3400
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,88*
    € 18,95*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 14,63*
    € 23,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2926* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.