Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS E1000/NEO TOPFMAGNET, FLACH, NEODYM, DM 16MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483392
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1000/NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Höhe: 4.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, E1000/NEO, 2483392, 248-3392
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paar
    € 8,95*
    ab € 8,95*
    € 15,82*
    Lager 139
    34
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 33,45*
    € 50,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,31*
    € 58,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,58*
    € 51,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Paket
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6725* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.