Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT128128BV-YM OLED-ANZEIGE, 128X128, WEISS, 40.81MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483378
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT128128BV-YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 33.8mm x 43.7mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: MCOT128128BV
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Auflösung: 128 x 128
  • Logikspannung: 2.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT128128BV-YM, 2483378, 248-3378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.