Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001053 GESCHIRMTES KABEL, 1PR, 24AWG, LSF, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2481169
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power 9501
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Außendurchmesser: 3.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSF (raucharm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LFS-Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP001053, 2481169, 248-1169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 62,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 96,63*
    € 114,99
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 93,97*
    € 111,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 85,10*
    € 101,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 73,24*
    € 87,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01960
    ab € 0,0119*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-81821
    ab € 0,0836*
    Zubehör
    Legrand
    032030
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1.5I-C
    ab € 0,026*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.