Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000863 UNGESCHIRMTES KABEL 1PR 16AWG, LSZH, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2481153
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power 8471
  • Mantelfarbe: Violett
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.29mm
  • Außendurchmesser: 6.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, datenkabel 50m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP000863, 2481153, 248-1153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 73,94* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 111,72*
    € 132,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 109,92*
    € 130,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 97,92*
    € 116,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 73,94*
    € 87,99
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT.6SM-C0
    ab € 0,0304*
    Zubehör
    Panduit
    PLT3I-C
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35261.
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.