Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW150MEFR14.5X20 KONDENSATOR, 150æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480160
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW150MEFR14.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,757*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.