| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2480160 Herst.-Nr.: 160BXW150MEFR14.5X20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 14.5 mmProduktpalette: BXW Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 1.8 ALebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 150 µFQualifikation: - Spannung (DC): 160 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: 20 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW150MEFR14.5X20, 2480160, 248-0160 |
| | |
| |