Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75PF2220AA30J KONDENSATOR 0.022æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478414
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PF2220AA30J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 44 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 22000 pF
  • Produktbreite: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0506 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 2.49 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22 nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75PF2220AA30J, 2478414, 247-8414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.