Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 150R J DRAHTWIDERSTAND, 150R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478194
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 150R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 150R J, 2478194, 247-8194
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,67*
    € 3,96*
    20
    Frei Haus
    ab € 3,15*
    € 4,90*
    1 Tag
    126
    1
    € 5,95*
    ab € 3,28*
    € 5,44*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 2,64*
    € 7,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.