Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS15 75R J DRAHTWIDERSTAND, 75R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478165
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 75R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 15 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 265 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 21 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 19.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 75 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS15 75R J, 2478165, 247-8165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,27*
    € 1,62*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,96*
    € 3,63*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 1,64*
    € 5,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7580938
    ab € 7,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.