Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19 20 003 1252 SOCKELGEHÄUSE, HAN 3A TÜLLE/EINSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
HDC-Steckverbinder
Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Zur Verwendung mit: Han 3A Hoods &, Inserts
  • Produktpalette: Han A
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19 20 003 1252, 2475559, 247-5559
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 6,22*
    € 7,74*
    1
    € 5,46*
    ab € 6,21*
    € 8,43*
    22 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 6,5288*
    € 8,8788*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 6,5289*
    € 8,8789*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,10*
    € 25,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 12 002 2753
    ab € 19,55*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 2733
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2611
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2711
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Harting
    09 20 004 2711
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Harting
    09200032734
    ab € 6,391*
    Zubehör
    Harting
    09200032733
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Harting
    09200042733
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Harting
    09360083001
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Harting
    09120022751
    ab € 19,54*
    Zubehör
    Harting
    09120052734
    ab € 9,161*
    Zubehör
    Pflitsch
    bg 220ms
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.