| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2475549 Herst.-Nr.: 09 30 010 0318 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage Arretierung/Sicherung: 1 Hebel Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse Zur Verwendung mit: Han 10B Hoods &, Inserts Produktpalette: Han B Größe Rechteckgehäuse: 10B SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 30 010 0318, 2475549, 247-5549 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,46* | € 22,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 23,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 18,05* | € 23,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,0801* | € 23,7901* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 41,84* | € 56,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|