Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IKR002V1D TOCHTERPLATINE, HF-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475494
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IKR002V1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Erweiterungsplatine
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: HF-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine SPIRIT1, Antenne
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SPIRIT1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tochterboard, Tochterplatine, entwicklungskit, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IKR002V1D, 2475494, 247-5494
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    57
    Frei Haus
    ab € 81,97*
    € 104,64*
    € 8,95*
    ab € 80,98*
    € 107,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,64*
    € 124,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,48*
    € 124,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,07*
    € 119,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,03*
    € 108,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    SPIRIT1QTR
    € 2,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.