Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK KNIP126 SCHABER, 1 KLINGE, KOHLENSTOFFSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475439
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     KNIP126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Handschaber
handschaber
Länge: -
  • Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klingenbreite: 20 mm
  • Messertyp: Schabmesser
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, KNIP126, 2475439, 247-5439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,76*
    € 10,95*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 7,12*
    € 10,98*
    € 5,90*
    ab € 7,34*
    € 14,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    IND001A
    ab € 15,79*
    Zubehör
    Swann Morton
    5505 SM
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Swann Morton
    IND001A
    ab € 14,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.