Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, AC/DC-Wandler, Baureihe LinkSwitch-HP, Flyback, 85V AC bis 265V AC, 26W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475365
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK6766V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-HP Series
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 26 W
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: eDIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 1.3 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK6766V, 2475365, 247-5365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,45*
    Lager 139
    649
    1
    € 14,99*
    ab € 0,641*
    € 1,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.