| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2226786 Herst.-Nr.: LNK6766V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD, THT Pinanzahl = 12 Abmessungen = 10.16 x 8.89 x 2.49mm Gehäusegröße = eSOP-12B Strom-Grenzwert = 1.95A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD, THT | Pinanzahl: | 12 | Abmessungen: | 10.16 x 8.89 x 2.49mm | Gehäusegröße: | eSOP-12B | Strom-Grenzwert: | 1.95A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2226786, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Power Integrations, LNK6766V, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 48 | | € 8,95* | ab € 0,70* | € 1,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,641* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|