| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2475144 Herst.-Nr.: SEFRAM LOG 1620 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Datenlogger: Temperatur &, Feuchtigkeit Produktpalette: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, näherungsschalter kapazitiv, datenlogger ip65, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, SEFRAM, SEFRAM LOG 1620, 2475144, 247-5144 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,22* | € 131,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,15* | € 143,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,69* | € 144,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 116,55* | € 145,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|