Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE017-LF PROTOTYPENPLATINE, 99.06MM X 100.97MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474676
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE017-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 1.5 mm
  • Außenhöhe: 99.06 mm
  • Außenbreite: 100.97 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid-Glasfaser
  • Leiterplatte: Matrix-Platine
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE017-LF, 2474676, 247-4676
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,33*
    € 6,51*
    € 5,90*
    ab € 5,41*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.