| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2474621 Herst.-Nr.: P409CP224M275AH101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: P409 Series Nennspannung Y: - Nennspannung X: 275 VACEntstörklasse: X2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 20.3 mmFeuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) dv/dt: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CDielektrikum: Metallisiertes Papier Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 0.22 µFQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, störschutzkondensator x2, papierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, P409CP224M275AH101, 2474621, 247-4621 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 150 | | € 6,90* | ab € 2,19* | € 2,72* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,14* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|