Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSX7191ILT OP-VERST., EINF., 9MHZ, 2.5V/US SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474257
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX7191ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 2.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 200 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 2.5 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 16V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 9 MHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 9 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSX7191ILT, 2474257, 247-4257
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,01*
    € 2,47*
    Lager 139
    2904
    € 14,99*
    ab € 0,747*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.