Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS862IDT KOMPARATOR, RAIL-TO-RAIL, 500NS, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473952
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS862IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: BiCMOS
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 500 ns
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 10V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 500 ns
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS862IDT, 2473952, 247-3952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,611*
    € 0,793*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.982,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,08*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.