Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM2903PT IC, KOMPARATOR, 1.3US, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473948
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Komparatorausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM2903PT, 2473948, 247-3948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,103*
    € 0,135*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,144*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,196*
    € 0,524*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,08*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.