Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES TBC14253 DECKEL FÜR RACKMONTAGE-CHASSIS, ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473227
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     TBC14253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Rackhöhe: -
  • Platte: Abdeckung oben / unten
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Bud Industries RM-14222, RM-14223, RM-14224, RM-14225 Rackmount Chassis
  • Außenbreite - Zoll: 21.88 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 426.466 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 555.625 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, TBC14253, 2473227, 247-3227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,56*
    € 58,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.