Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097102E3 KONDENSATOR, 220æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471960
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 620 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 50 v, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097102E3, 2471960, 247-1960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1H221P
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1H221GP
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1H221MNL1GS
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    Nichicon
    UWT1H221MNL1GS
    ab € 0,184*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEE1HA221UAP
    ab € 0,217*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1H221AP
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1H221AP
    ab € 0,491*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.