Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST25WF080B-40I/SN SERIAL-FLASH, 8MBIT, 40MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471175
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25WF080B-40I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST25WF080B-40I/SN, 2471175, 247-1175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 1,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,05*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.